300x2,5x25,4 mm-es vágókorong egyenes A46 STANDARD acélhoz

Cikkszám: 390531
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 390531
EAN / GTIN 9003173905319
Gyártó száma 390531

Leírás

Leírás:

A STANDARD vágótárcsa acél garantálja az összes munkadarab biztonságos szétválasztását álló gépeken – az átmérőtől függetlenül. Ez a termék acélminőségek széles körének megmunkálására készült, és tökéletes a nagy keresztmetszetű, szilárd anyagú és profilú munkadarabok metszésvágásában történő helyhez kötött vágáshoz. Ez a termék hosszú élettartamot és vágási hatékonyságot garantál, ami nem utolsósorban a speciális tirolit préselési folyamatunknak és a vágótárcsa durva oldalfelületeinek köszönhető. Ez csökkenti az oldal súrlódását, és kiküszöböli a munkadarab indítási színét.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
  • Gabonaméret: 46.
  • Vs/max: 80 m/s
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Termékcsalád: STANDARD
  • Specifikáció: A46S-BFSSTEEL
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 300 x 2,5 x 25,4 mm
  • Átmérő: 300 mm
  • Vastagság: 2,5 mm
  • Furat: 25,4 mm
  • Szerszám: Telepített vágógépek

Előny:

  • Különösen durva oldalfelületek a speciális préselési eljárásnak köszönhetően - így alacsony oldalsúrlódás és nem elhasználódás a munkadarabon
  • A termék nagyon jó forgácsolási és szerszámélettartamot kínál

Felhasználás:

  • Különböző acélminőségek megmunkálásához
  • Nagy keresztmetszetű munkadarabok, szilárd anyagok és profilok vágásához
  • Tökéletes választás a betét-hez helyhez kötött vágógépeken, vágással

Alapanyag:

Acél

Alkalmazható:

Különböző acélminőségek megmunkálásához
Nagy keresztmetszetű munkadarabok, tömör anyagok és profilok vágásához
Tökéletes választás helyhez kötött vágógépeken keresztvágásoknál történő használatra

Ajánlás:

  • Max. Figyelje meg a megengedett perifériás sebességet (80 m/s vagy 100 m/s)

Különlegességek:
  • Tökéletes a nagy keresztmetszetű munkadarabokhoz
  • Nagy vágási hatékonyság és tartósság
  • Nincs kezdőszín a munkadarabon