Steel and wood step stool 2x4 steps

Nr art.: 39004
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 7023
Odcień, Szare Grafitowy szary
Seria Stahl-Holz-Tritt
Część opisana, Grafitowy szary Holm; Rahmen
Opakowanie luzem
Kolor Szare
Wysokość z regulacją nie
Szerokość podstawy 540 mm
Głębokość podstawy 1 000 mm
Wysokość platformy 0,97 m
Szerokość platformy 400 mm
Głębokość platformy 250 mm
Z balustradą nie
Poręcz dostępna nie
Możliwość składania tak
Możliwość chodzenia z obu stron
Liczba stopni wraz z podestem 4
Liczba stopni bez platformy 3
Głębokość stopni 0,15 m
Liczba stopni 4
Połączenie stopni ze wzdłużnicami przykręcane
Rodzaj produktu Stopnie
Wykonanie stopnia stopień
Wysokości roboczej 2,8 m
Powierzchnia stopnia Drewno lazurowane
Norma DIN EN 14183
Materiał stal
Nośność 150 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 39004
EAN / GTIN 4031405390041
Numer producenta 039004
Numer L L90110 528
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stopnie stalowe ze stopniami drewnianymi
  • Konstrukcja wykonana z wytrzymałej prostokątnej rury, lakierowana na kolor szary (RAL 7023)
  • Stopnie z drewna szkliwionego o głębokości 150 mm zapewniają bezpieczne oparcie
  • Bieżnik górny: 400 x 250 mm
  • Łatwy w transporcie dzięki zintegrowanemu otworowi na uchwyt w desce tarasowej
  • Buty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
  • Łatwy w montażu (wysyłany zdemontowany)
  • Dostępne z kołami i bez
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2800 mm
  • Szerokość podstawy: 540 mm
  • Długość podstawy: 1000 mm
  • Materiał: stal powlekana, drewno
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Wysokość podestu: 970 mm
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Pokrycie stopnia/platformy: drewno
  • Liczba stopni/szczebli: 2x4 stopnie
  • Wersja krokowa: kroki