Steel and wood step stool 2x3 steps

Nr art.: 39003
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7023
Odcień, Szare Grafitowy szary
Część opisana, Grafitowy szary Holm; Rahmen
Seria Stahl-Holz-Tritt
Opakowanie luzem
Kolor Szare
Wysokość z regulacją nie
Szerokość podstawy 500 mm
Głębokość podstawy 820 mm
Wysokość platformy 0,73 m
Szerokość platformy 400 mm
Głębokość platformy 250 mm
Z balustradą nie
Poręcz dostępna nie
Możliwość składania tak
Możliwość chodzenia z obu stron
Liczba stopni wraz z podestem 3
Liczba stopni bez platformy 2
Głębokość stopni 0,15 m
Liczba stopni 3
Połączenie stopni ze wzdłużnicami przykręcane
Rodzaj produktu Stopnie
Wykonanie stopnia stopień
Wysokości roboczej 2,6 m
Powierzchnia stopnia Drewno lazurowane
Norma DIN EN 14183
Materiał stal
Maks. nośność 150 kg
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 39003
EAN / GTIN 4031405390034
Numer producenta 039003
Numer L L90110 625
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stopnie stalowe ze stopniami drewnianymi
  • Konstrukcja wykonana z wytrzymałej prostokątnej rury, lakierowana na kolor szary (RAL 7023)
  • Stopnie z drewna szkliwionego o głębokości 150 mm zapewniają bezpieczne oparcie
  • Bieżnik górny: 400 x 250 mm
  • Łatwy w transporcie dzięki zintegrowanemu otworowi na uchwyt w desce tarasowej
  • Buty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
  • Łatwy w montażu (wysyłany zdemontowany)
  • Dostępne z kołami i bez
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2600 mm
  • Szerokość podstawy: 500 mm
  • Długość podstawy: 820 mm
  • Materiał: stal powlekana, drewno
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Wysokość platformy: 730 mm
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Pokrycie stopnia/platformy: drewno
  • Liczba stopni/szczebli: 2x3 stopnie
  • Wersja krokowa: kroki