Ocelové/dřevěné schůdky 2x4 schůdky

Artiklové číslo: 39004
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barevný odstín RAL RAL 7023
Barevný odstín, Šedá Grafitová šedá
Řada Stahl-Holz-Tritt
Popsaná část, Grafitová šedá Holm; Rahmen
Obal volné
Barva Šedá
Výška nastavitelná ne
Šířka půdorysné plochy 540 mm
Hloubka půdorysné plochy 1 000 mm
Výška plošiny 0,97 m
Šířka plošiny 400 mm
Hloubka plošiny 250 mm
Zábradlí k dispozici ne
Madlo dostupné ne
Skládací ano
Schůdnost oboustranný
Počet stupňů včetně platformy 4
Počet stupňů bez plošiny 3
Hloubka stupňů 0,15 m
Počet stupňů 4
Spojení stupňů a vzpěr žebříku šroubované
Druh produktu Stupínky
Provedení schůdku stupeň
Pracovní výška 2,8 m
Povrch stupátka Dřevo lazurované
Norma DIN EN 14183
Materiál ocel
Nosnost 150 kg
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 39004
EAN / GTIN 4031405390041
Číslo výrobce 039004
L-číslo L90110 528
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Dodává se v oceli s dřevěnými schody
  • Konstrukce z robustní obdélníkové trubky, s šedým povlakem (RAL 7023)
  • 150 mm hluboké schody z lakovaného dřeva pro bezpečný stojan
  • Horní běhoun: 400 x 250 mm
  • Snadná přeprava díky integrovanému otvoru pro uchopení v palubní desce
  • Protiskluzové plastové boty
  • Snadná montáž (rozebraná)
  • K dispozici s válečky a bez nich
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2800 mm
  • Šířka základní plochy: 540 mm
  • Délka základní plochy: 1000 mm
  • Materiál: Ocel potažená, dřevo
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Výška plošiny 970 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Dřevo
  • Počet kroků/příček: 2x4 kroků
  • Provedení kroku: Stupně