Peldaños de acero-madera 2x4

Número de artículo: 39004
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Color RAL RAL 7023
Color, gris Gris grafita
Serie Stahl-Holz-Tritt
Pieza descrita, Gris grafita Holm; Rahmen; Holm; Rahmen
Embalaje sueltos
Color gris
Altura ajustable no
Superficie de la base anchura 540 mm
Superficie de base profundidad 1.000 mm
Altura de la plataforma 0,97 m
Ancho de la plataforma 400 mm
Profundidad de la plataforma 250 mm
Barandilla presente no
Pasamanos disponible no
Plegable
Transitabilidad por los dos lados
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 4
Número de peldaños sin plataforma 3
Profundidad de los escalones 0,15 m
Cantidad de escalones 4
Unión del escalón al larguero con atornillado
Tipo de producto Pasos
Modelo peldaño nivel
Altura de trabajo 2,8 m
Superficie peldaño Madera barnizada
Norma DIN EN 14183
Material acero
Capacidad de carga 150 kg
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 39004
EAN / GTIN 4031405390041
Número del fabricante 039004
Número L L90110 528
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Viene en acero con pasos de madera
  • Construcción hecha de tubo rectangular resistente, recubierto de gris (RAL 7023)
  • pasos de 150 mm de profundidad hechos de madera barnizada para un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 400 x 250 mm
  • Fácil de transportar gracias al orificio de agarre integrado en el tablero de cubierta
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Disponible con y sin rodillos
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2800 mm
  • Ancho del área base: 540 mm
  • Longitud del área base: 1000 mm
  • Material: Acero recubierto, madera
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura de la plataforma 970 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Madera
  • Número de pasos/peldaños: 2x4 pasos
  • Ejecución de pasos: Escalones