Opony i łyżki do montażu opon

Nr art.: 38A-12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 38A-12
EAN / GTIN 7314150237944
Numer producenta 38A-12
Numer L L51330 110640
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • łapka do opon
  • Do zdejmowania opon
  • Płaski, z wygiętymi końcami w kształcie haka
  • Dostępne w różnych długościach od 304 do 650 mm
  • Nadaje się do motocykli, samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych
  • Bardzo solidna konstrukcja, a jednocześnie lekka i wygodna
  • Twardość: 40–48 HRC
  • Wysokowytrzymały stop stali Cr-V
  • Niklowane i chromowane
  • opakowanie SB

Cecha szcz.:

  • Długość: 304 mm
  • Masa: 245 g
  • Wysokość produktu: 7 mm
  • Długość produktu: 38 mm
  • Masa: 0,2650 kg
  • Szerokość produktu: 93 mm