• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reifen- und Montiereisen

Artikel-Nr.: 38A-12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 38A-12
EAN / GTIN 7314150237944
Herstellernummer 38A-12
L-Nummer L51330 110640
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Reifenheber
  • Zum Abziehen von Reifen
  • Flach mit gekröpften, hakenförmigen Enden
  • Erhältlich in unterschiedlichen Längen von 304–650 mm
  • Geeignet für Motorräder, PKW und leichte Nutzfahrzeuge
  • Sehr robuste Bauweise und dennoch leicht und komfortabel
  • Härte: 40–48 HRC
  • Hochleistungs-Cr-V-Stahllegierung
  • Vernickelt und verchromt
  • SB-Verpackung

Merkmal:

  • Länge: 304 mm
  • Gewicht: 245 g
  • Produkt-Höhe: 7 mm
  • Produkt-Länge: 38 mm
  • Gewicht: 0,2650 kg
  • Produkt-Breite: 93 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb