Jante și chei pentru montarea anvelopelor

Cod articol.: 38A-12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 38A-12
EAN / GTIN 7314150237944
Număr producător 38A-12
L-Număr L51330 110640
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Levier pentru anvelope
  • Pentru demontarea anvelopelor
  • Plat, cu capetele cotite în formă de cârlig
  • Disponibil în diferite lungimi, de la 304 la 650 mm
  • Potrivit pentru motociclete, autoturisme și vehicule utilitare ușoare
  • Construcție foarte robustă, dar totuși ușoară și confortabilă
  • Duritate: 40–48 HRC
  • Aliaj de oțel Cr-V de înaltă performanță
  • Nichelate și cromat
  • Ambalare pentru autoservire

Caracteristică:

  • Lungime: 304 mm
  • Greutate: 245g
  • Înălțimea produsului: 7 mm
  • Lungimea produsului: 38 mm
  • Greutate: 0,2650kg
  • Lățimea produsului: 93 mm