Neumáticos y desmontadores

Número de artículo: 38A-12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 38A-12
EAN / GTIN 7314150237944
Número del fabricante 38A-12
Número L L51330 110640
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • desmontador de neumáticos
  • Para desmontar neumáticos
  • Plano, con extremos acodados en forma de gancho
  • Disponible en diferentes longitudes de 304 a 650 mm
  • Apto para motocicletas, turismos y vehículos comerciales ligeros
  • De construcción muy robusta, pero a la vez ligera y cómoda
  • Dureza: 40–48 HRC
  • Aleación de acero Cr-V de alto rendimiento
  • Niquelado y cromado
  • Embalaje SB

Característica:

  • Longitud: 304 mm
  • Peso: 245 g
  • Altura del producto: 7 mm
  • Longitud del producto: 38 mm
  • Peso: 0,2650 kg
  • Producto anchura: 93 mm