SwissGrip Evo allrounder set with interchang

Nr art.: 38515.
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 38515.
EAN / GTIN 7610733299003
Numer producenta PB 38515.
Numer L L60060 101457

Opis

Opis:

  • Zestaw wkrętaków SwissGrip Evo z wymiennymi końcówkami, w kompaktowym etui z imitacji skóry – 31 narzędzi w jednym
  • do wszystkich popularnych śrub z łbem płaskim, Phillips, Pozidriv, Torx® oraz z łbem sześciokątnym
  • Uniwersalny zestaw narzędzi do pracy i wypoczynku
  • z wymiennymi ostrzami PB 215 i PB 53, z zamknięciem typu „Click”
  • precyzyjne, idealnie dopasowane końcówki, optymalne osadzenie w śrubach
  • SwissGrip Evo – większy, smukły uchwyt teleskopowy do mniejszych śrub
  • zoptymalizowany kształt uchwytu zapewniający maksymalne przenoszenie siły i niezrównane momenty obrotowe
  • Najwyższy poziom ergonomii modelu SwissGrip Evo zapewnia łatwą i niewymagającą wysiłku pracę
  • antypoślizgowy i zapewniający dobrą przyczepność – do bezpiecznego i precyzyjnego użytkowania w każdych warunkach
  • rdzeń wewnętrzny wykonany w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu, rdzeń zewnętrzny zawierający materiały pochodzące z recyklingu, zapewniające najwyższą trwałość
  • najnowocześniejsza technologia trójskładnikowa: wysoce odporny chemicznie i mechanicznie, ekologiczny, wytrzymały
  • 31 profesjonalnych narzędzi wysokiej jakości na niewielkiej przestrzeni, w tym szpikulec czworokątny oraz tester fazowy 200–250 VAC lub tester fazowy LED 100–250 VAC