• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Evo Allrounder Set mit Wechselklingen in kompakter Kunstleder-Rolltasche - 31 Tools in One

Artikel-Nr.: 38515.
Preis pro 1 Stück
Netto: 177,44 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 38515.
EAN / GTIN 7610733299003
Herstellernummer PB 38515.
L-Nummer L60060 101457

Beschreibung

Beschreibung:

  • SwissGrip Evo Schraubendreher, Set mit Wechselklingen, in kompakter Kunstleder-Rolltasche – 31 Tools in 1
  • für alle gebräuchlichen Schlitz-, Phillips-, Pozidriv-, Torx®- und Innensechskant-Schrauben
  • Universal-Werkzeugset für Beruf und Freizeit
  • mit Wechselklingen PB 215 und PB 53, mit "Click"-Verschluss
  • präzise, massgenaue Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
  • SwissGrip Evo für die grösseren, schlanker Teleskopgriff für die kleineren Schrauben
  • optimierte Grifform für maximale Kraftübertragung und unerreicht hohe Drehmomente
  • höchste Ergonomie des SwissGrip Evo sorgt für müheloses, ermüdungsfreies Arbeiten
  • rutschfest und griffig – für sichere, präzise Anwendung unter allen Bedingungen
  • innerer Kern aus 100% Recyclingmaterial, äusserer Kern mit Recyclinganteil, für höchste Langlebigkeit
  • moderne 3-Komponenten-Materialisierung: chemisch und mechanisch hochbeständig, nachhaltig, strapazierfähig
  • 31 professionelle Qualitätswerkzeuge auf engstem Raum, inkl. Vierkant-Ahle und Phasenprüfer 200 – 250 VAC oder LED Phasenprüfer 100 – 250 VAC
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
Sie sind Neukunde?