Set giraviti SwissGrip Evo con steli intercamb, borsa avvolgibile compatta similpelle - 31 utens

Codice art.: 38515.
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 38515.
EAN / GTIN 7610733299003
Codice del produttore PB 38515.
Numero-L L60060 101457

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite SwissGrip Evo, set con steli intercambiabili, borsa avvolgibile similpelle comp. - 31 utensili in 1
  • per tutte le comuni viti con intaglio, Phillips, Pozidriv, Torx® e ad esagono incassato
  • Set di utensili universale per il lavoro e il tempo libero
  • con steli intercambiabili PB 215 e PB 53, con chiusura a clic
  • punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • SwissGrip Evo per viti più grandi, impugnatura telescopica sottile per viti più piccole
  • forma dell’impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e momenti torcenti ineguagliabili
  • la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
  • antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
  • nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale parzialmente riciclato, per la massima durevolezza
  • moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
  • 31 utensili di qualità professionale in spazio molto ridotto, incl. punteruolo con punta quadra e tester di fase 200–250 V AC o tester di fase LED 100-250 V AC

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello