Juego multiusos SwissGrip Evo hojas interc

Número de artículo: 38515.
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 38515.
EAN / GTIN 7610733299003
Número del fabricante PB 38515.
Número L L60060 101457

Descripción

Descripción:

  • Juego dest. SwissGrip Evo con hojas intercambiables, en bolsa enrollable de polipiel: 31 herramientas en 1
  • para todos los tornillos de ranura, Phillips, Pozidriv, Torx® y con hexágono interior convencionales
  • juego de herramientas universal para el trabajo y el ocio
  • con hojas intercambiables PB 215 y PB 53, con cierre «clic»
  • puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • SwissGrip Evo para los tornillos más grandes, mango telescópico delgado para los más pequeños
  • Forma de mango optimizada para máxima transmisión de fuerza y pares de apriete elevados sin igual
  • Máxima ergonomía de SwissGrip Evo para trabajar sin esfuerzo
  • Antideslizante y de buen agarre, para trabajar con seguridad y precisión en cualquier condición
  • Núcleo interno de material 100 % reciclado y núcleo externo con contenido reciclado; p. máx. durabilidad
  • Acabado moderno de 3 componentes: gran resistencia química y mecánica, sostenible, robusto
  • 31 herramientas calidad profesional en espacio mínimo, con escariador cuadrado y comprob. fases 200-250 V CA o comprobador de fases con LED 100-250 V CA