SwissGrip Evo Allrounder Set z zamenljivimi rezili v kompaktni torbi iz umetnega usnja - 31 orodij v enem

Št. art.: 38515.
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 38515.
EAN/GTIN 7610733299003
Številka proizvajalca PB 38515.
L-število L60060 101457

Opis

Opis:

  • SwissGrip Evo izvijač, komplet z zamenljivimi konicami, v kompaktni torbici iz umetnega usnja – 31 orodij v 1
  • za vse običajne vijake z utorom, Phillips, Pozidriv, Torx® in notranjim šestkotnikom
  • Univerzalni komplet orodja za delo in prosti čas
  • z zamenljivimi rezili PB 215 in PB 53, z "Klikni;-zapiralo
  • natančne, dimenzijsko natančne konice, optimalno prileganje vijakom
  • SwissGrip Evo za večje, tanjši teleskopski ročaj za manjše vijake
  • Optimizirana oblika ročaja za maksimalni prenos sile in neprimerljivo visok navor
  • Najvišja ergonomija SwissGrip Evo zagotavlja enostavno in brez napora delo.
  • protizdrsni in z dober oprijemom – za varno in natančno uporabo v vseh pogojih
  • notranji jedro iz 100 % recikliranega materiala, zunanji jedro z deležem recikliranega materiala, za največjo trajnost
  • sodobna 3-komponentna materializacija: kemijsko in mehansko visoko odporen, trajen, vzdržljiv
  • 31 profesionalnih kakovostnih orodij na majhnem prostoru, vključno s kvadratnim svedrom in preizkuševalnikom faz 200–250 VAC ali LED preizkuševalnikom faz 100–250 VAC

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico