{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Oznaczenie producenta | VP2 | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Wydajność ssania | 10 m3/h | |
| Napięcie silnika | 230 V | |
| Moc silnika | 0,4 kW | |
| Rodzaj produktu | Wytwornice podciśnienia | |
| Długość | 271 mm | |
| Szerokość | 258 mm | |
| Wysokość | 296 mm | |
| Masa | 18 kg |
| Numer artykułu | 385010 VP2 | |
| EAN / GTIN | 2050002082649 | |
| Numer producenta | 95969 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de |