{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Oznaczenie producenta | VP3 | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Wydajność ssania | 16 m3/h | |
| Napięcie silnika | 230 V | |
| Moc silnika | 0,55 kW | |
| Rodzaj produktu | Wytwornice podciśnienia | |
| Długość | 306 mm | |
| Szerokość | 226 mm | |
| Wysokość | 182 mm | |
| Masa | 18 kg |
| Numer artykułu | 385010 VP3 | |
| EAN / GTIN | 2050001717429 | |
| Numer producenta | 82115 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de |