{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Denumirea producătorului | VP2 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Putere de aspirare | 10 m3/h | |
| Tensiune motor | 230 V | |
| Putere motor | 0,4 kW | |
| Tip produs | Generatoare de vacuum | |
| Lungime | 271 mm | |
| Lăţime | 258 mm | |
| Înălţime | 296 mm | |
| Greutate | 18 kg |
| Cod articol | 385010 VP2 | |
| EAN / GTIN | 2050002082649 | |
| Număr producător | 95969 | |
| Producător/responsabil | Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de |