Vakuumpump VP2

Art-nr: 385010 VP2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 271 mm
Bredd 258 mm
höjd 296 mm
sugeffekt 10 m3/h
motorspänning 230 V
motoreffekt 0,4 kW
vikt 18 kg
Produktslag Vakuum-alstrare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 385010 VP2
Tillverkarens nummer 95969

Benämning

Utförande:

Vakuumpumpar (endast för torr bearbetning).

Användningsdata:

Försörjning av vakuumspännplattor och -system.

Leveransinnehåll:

2 m vakuumslang, 3/2-vägs manuell ventil med luftning, vakuummätare.