Rastrowa płyta podciśnieniowa Układ Venturiego, Typ: VR1

Nr art.: 384900 VR1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie robocze 8 bar
Oznaczenie producenta Raster-Vakuumplatte Venturi-System, Typ: VR1
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość 300 mm
Szerokość 200 mm
Wysokość 32,5 mm
Odstępy szczelin podciśnieniowych 12,5 mm
Ciśnienie robocze min. 3,5 bar
Ciśnienie robocze maks. 8 bar
Rozmiar gwintu M10
Liczba gwintów 2
Rodzaj produktu Płyta mocująca
Typ mocowania Podciśnienie
Z gwintem tak
Płaskość powierzchni mocowania 0,5 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 384900 VR1
EAN / GTIN 4062406256432
Numer producenta 384900 VR1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Aluminium, eloksalowane na kolor stalowoniebieski. Ciśnienie robocze 3,5 – 8 bar. Podciśnienie końcowe wynosi ok. 80 mbar (92% podciśnienia). Wbudowany tłumik akustyczny zmniejsza emisję hałasu. Płaskość ± 0,5 mm.
W tym 2 otwory ZeroClamp 12M10 wymiar 200 mm.

Zaleta:

Wygodny system dla początkujących. Niewielkie wymagania konserwacyjne. Natychmiastowa gotowość do użycia.
Możliwość szybkiej i łatwej przebudowy na potrzeby pracy z pompami próżniowymi.

Zastosowanie:

Do mocowania podciśnieniowego bez pompy próżniowej.

W dostawie:

Podkładki oporowe, wąż pneumatyczny ⌀10 mm (1 m), zwężka Venturiego (1×).
Sznur uszczelniający o ⌀ 4 mm (10 m).
Końcówka węża (1×), wtyczka LW 12 (1×), łapy mocujące (2×).

Wskazówka:

W przypadku stosowania zwężki Venturiego odradza się obróbkę przy użyciu emulsji chłodzącej.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do mocowania i przytrzymywania elementów o prostych kształtach z chropowatymi powierzchniami.
  • Do obróbki 5-stronnej, jednak bez możliwości obracania lub wychylania stołu roboczego (układ węży).
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do mocowania i przytrzymywania elementów o prostych kształtach z chropowatymi powierzchniami.
  • Do obróbki 5-stronnej, jednak bez możliwości obracania lub wychylania stołu roboczego (układ węży).
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do mocowania i przytrzymywania elementów o prostych kształtach z chropowatymi powierzchniami.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.