Placa de vacío reticulada Sistema Venturi, Tipo: VR1

Número de artículo: 384900 VR1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de trabajo máxima 8 bar
Denominación del fabricante Raster-Vakuumplatte Venturi-System, Typ: VR1
Área EX no
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud 300 mm
Anchura 200 mm
Altura H 32,5 mm
Ranuras de vacío retícula 12,5 mm
Presión de funcionamiento mín. 3,5 bar
Presión de funcionamiento máx. 8 bar
Tamaño de rosca M10
Cantidad de roscas 2
Tipo de producto Placa de sujeción
Tipo de sujeción Vacío
Con rosca
Planeidad de la superficie de apriete 0,5 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 384900 VR1
EAN / GTIN 4062406256432
Número del fabricante 384900 VR1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Aluminio, anodizado azul acero. Presión de servicio 3,5-8 bar. El vacío final es de aprox.80 mbar (92 % vacío). El amortiguador de sonido integrado reduce la generación de ruidos. Planitud ± 0,5 mm.
Incluye 2 taladros ZeroClamp, 12M10, distancia entre puntos 200 mm.

Ventaja:

Sistema de iniciación económico. Bajo gasto de mantenimiento. Inmediatamente listo para el uso.
Posibilidad de modificación rápida y sencilla al funcionamiento con bomba de vacío.

Aplicación:

Para la sujeción por vacío sin bomba de vacío.

Volumen de suministro:

Discos de tope, manguera para aire comprimido ⌀10 mm (1 m), boquilla Venturi (1).
Cordón estanco ⌀4 mm (10 m).
Manguito portatubo (1), enchufe LW 12 (1), bridas de sujeción (2).

Nota:

Al utilizar boquillas Venturi se recomienda un mecanizado con emulsión de refrigerante.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para tensar y fijar piezas de trabajo formadas con superficies rugosas.
  • Adecuado para el mecanizado por 5 lados, pero los movimientos de orientación u torneado de la mesa de máquina no son posibles (colocación de tubos flexibles).
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Uso conforme a lo previsto
  • Para tensar y fijar piezas de trabajo formadas con superficies rugosas.
  • Adecuado para el mecanizado por 5 lados, pero los movimientos de orientación u torneado de la mesa de máquina no son posibles (colocación de tubos flexibles).
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Uso conforme a lo previsto
  • Para tensar y fijar piezas de trabajo formadas con superficies rugosas.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.