Rastervakuumplatta Venturisystem VR1

Art-nr: 384900 VR1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 300 mm
Bredd 200 mm
höjd 32,5 mm
raster 12,5 mm
Utförande Nollpunktspännsystem
Produktslag Vakuumspännplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 384900 VR1
EAN/GTIN 4062406256432

Benämning

Utförande:

Aluminium, stålblåeloxerad. Arbetstryck 3,5 – 8 bar. Slutvakuumet utgör cirka 80 mbar (92 % vakuum). Integrerad ljuddämpare reducerar bulleralstringen. Jämnhet ± 0,5 mm.
Inklusive 2 ZeroClamp-hål 12M10, stickmått 200 mm.

Fördel:

Gynnsamt nybörjarsystem. Lågt servicebehov. Omedelbart användningsklar.
Snabb och enkel ombyggnad till vakuumpumpdrift möjlig.

Användningsdata:

För vakuumfastspänning utan vakuumpump.

Leveransinnehåll:

Stoppbrickor, tryckluftslang ⌀10 mm (1 m), venturimunstycke (1 st).
Tätningsband ⌀ 4 mm (10 m).
Slangnippel (1 st), anslutning LW 12 (1 st), spännkonsoler (2 at).

Anmärkning:

Om venturimunstycken används avråder vi från bearbetning med kylvätskeemulsion.