Placă de vacuum cu intervaluri Sistem Venturi, Tip: VR1

Cod articol.: 384900 VR1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune de lucru maxim 8 bar
Denumirea producătorului Raster-Vakuumplatte Venturi-System, Typ: VR1
Zona EX nu
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungime 300 mm
Lăţime 200 mm
Înălţime H 32,5 mm
Grilă fante de vid 12,5 mm
Presiune de funcționare min. 3,5 bar
Presiune de funcționare max. 8 bar
Dimensiune filet M10
Număr de fileturi 2
Tip produs Placă de strângere
Tip de prindere Vacuum
Cu filet ja
Planeitate suprafaţă de prindere 0,5 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 384900 VR1
EAN / GTIN 4062406256432
Număr producător 384900 VR1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Aluminiu, albstru-oţel eloxat. Presiune de lucru 3,5 − 8 bar. Vidul de capăt ajunge la cca. 80 mbar (92 % vid). Amortizorul fonic integrat reduce formarea zgomotului. Planeitate ± 0,5 mm.
Inclusiv 2 găuri ZeroClamp 12M10 cu măsură fixă 200 mm.

Avantaj:

Sistem de iniţiere avantajos. Efort redus pentru întreţinere. Gata rapid de utilizare.
Este posibilă o convertire mai rapidă şi mai simplă la exploatarea unei pompe cu vacuum.

Aplicaţie:

Pentru fixare cu vid fără pompă cu vacuum.

Livrare:

Discuri de limitare, furtun de aer comprimat ⌀10 mm (1 m), duză Venturi (1×).
Cordon de etanşare ⌀4 mm (10 m).
Ștuț pentru furtun (1×), ștecăr LW 12 (1×), gheară de strângere (2×).

Notă:

La utilizarea duzelor Venturi, nu se recomandă prelucrarea cu emulsie de lichid de răcire.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru strângerea şi fixarea pieselor de prelucrat cu formă simplă şi suprafeţe aspre.
  • se recomandă pentru prelucrarea pe 5 laturi, dar nu sunt posibile mişcări de rotaţie sau de pivotare ale mesei maşinii (vezi tubulatura).
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru strângerea şi fixarea pieselor de prelucrat cu formă simplă şi suprafeţe aspre.
  • se recomandă pentru prelucrarea pe 5 laturi, dar nu sunt posibile mişcări de rotaţie sau de pivotare ale mesei maşinii (vezi tubulatura).
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru strângerea şi fixarea pieselor de prelucrat cu formă simplă şi suprafeţe aspre.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.