Magnetyczna płyta mocująca z magnesami trwałymi włączanymi elektrycznie UniPower, Typ: 406UP

Nr art.: 382000 406UP
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 600 mm
szerokość 400 mm
wysokość 51 mm
liczba biegunów 24
podziałka biegunów 62 mm
masa 90 kg
maks. siła mocowania 145 kN
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Magnetyczne płyty mocujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 382000 406UP
EAN / GTIN 2050001777591
Numer producenta QX406UP
Producent/osoba odpowiedzialna Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Opis

Wykonanie:

  • Nowa, opatentowana konstrukcja monoblokowa zapewniająca maksymalną sztywność i niezawodność.
  • Szybkozłącze do przyłączy elektrycznych.
  • Gwintowane tulejki w każdym biegunie wykonane z materiału o wysokiej wytrzymałości.
  • Solidność zapewnia konstrukcja oparta na pojedynczym bloku oraz wykorzystanie zintegrowanych płyt biegunowych.

Zaleta:

  • Brak wibracji chroni narzędzie i obrabiarkę.
  • Obróbka 5-stronna bez konturów kolidujących.
  • Pełne wykorzystanie odcinków przesuwu.
  • Znaczne skrócenie czasu uzbrajania.
  • Niewrażliwe na awarię zasilania.
  • Szybkie i dokładne frezowanie płaskorównoległe.
  • Jednakowa siła mocowania na całej powierzchni mocowania.
  • Niewielka wysokość.
  • Bardzo duże siły mocowania.
  • Łatwe i szybkie pozycjonowanie obrabianych przedmiotów.

Zastosowanie:

W budowie form, urządzeń albo maszyn.

W dostawie:

Z układem sterowania ST200FA z wtyczką 5-biegunową, do sterowania magnetyczną płytą mocującą.

Wyp. dodatkowe:

rozszerzenia biegunowe nr382010.

Wskazówka:

Pakiet instalacyjny do sterowania wieloma magnetycznymi płytami mocującymi z magnesami trwałymi włączanymi elektrycznie jest dostarczany na zamówienie!
Kabel zasilający jest dostarczany bez wtyczki. Przyłącze sieciowe 400 V / 50 Hz.