Magnetyczna płyta mocująca z magnesami trwałymi włączanymi elektrycznie UniPower, Typ: 610UP

Nr art.: 382000 610UP
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 2 szt.
Napięcie sieciowe 400 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Seria UniPower
Oznaczenie producenta Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower; Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower, Typ: 610UP
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Długość 970 mm
Szerokość 560 mm
Wysokość H 51 mm
Liczba biegunów 60
Podziałka biegunów 62 mm
Rodzaj produktu Płyta mocująca
Typ mocowania Elektryczne
Z gwintem tak
maks. siła mocowania 362 kN
Masa 192 kg
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 382000 610UP
EAN / GTIN 2050002081574
Numer producenta QX610XU62
Producent/osoba odpowiedzialna Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Opis

Wykonanie:

  • Nowa, opatentowana konstrukcja monoblokowa zapewniająca maksymalną sztywność i niezawodność.
  • Szybkozłącze do przyłączy elektrycznych.
  • Gwintowane tulejki w każdym biegunie wykonane z materiału o wysokiej wytrzymałości.
  • Solidność zapewnia konstrukcja oparta na pojedynczym bloku oraz wykorzystanie zintegrowanych płyt biegunowych.

Zaleta:

  • Brak wibracji chroni narzędzie i obrabiarkę.
  • Obróbka 5-stronna bez konturów kolidujących.
  • Pełne wykorzystanie odcinków przesuwu.
  • Znaczne skrócenie czasu uzbrajania.
  • Niewrażliwe na awarię zasilania.
  • Szybkie i dokładne frezowanie płaskorównoległe.
  • Jednakowa siła mocowania na całej powierzchni mocowania.
  • Niewielka wysokość.
  • Bardzo duże siły mocowania.
  • Łatwe i szybkie pozycjonowanie obrabianych przedmiotów.

Zastosowanie:

W budowie form, urządzeń albo maszyn.

W dostawie:

Z układem sterowania ST200FA z wtyczką 5-biegunową, do sterowania magnetyczną płytą mocującą.

Wyp. dodatkowe:

rozszerzenia biegunowe nr382010.

Wskazówka:

Pakiet instalacyjny do sterowania wieloma magnetycznymi płytami mocującymi z magnesami trwałymi włączanymi elektrycznie jest dostarczany na zamówienie!
Kabel zasilający jest dostarczany bez wtyczki. Przyłącze sieciowe 400 V / 50 Hz.