{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 2 szt. | |
| Napięcie sieciowe | 400 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Seria | UniPower | |
| Oznaczenie producenta | Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower; Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower, Typ: 408UP | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Długość | 790 mm | |
| Szerokość | 400 mm | |
| Wysokość H | 51 mm | |
| Liczba biegunów | 32 | |
| Podziałka biegunów | 62 mm | |
| Rodzaj produktu | Płyta mocująca | |
| Typ mocowania | Elektryczne | |
| Z gwintem | tak | |
| maks. siła mocowania | 193 kN | |
| Masa | 115 kg | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 382000 408UP | |
| EAN / GTIN | 2050001777706 | |
| Numer producenta | QX408UP | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com |