Płyty magnetyczne sinusowe z magnesami trwałymi, długość płyt biegunowych: 350mm

Nr art.: 380700 350
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość płyt biegunowych (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość płyt biegunowych 350 mm
szerokość 150 mm
szerokość podstawy 165 mm
długość podstawy 390 mm
wysokość przy 0° 87 mm
tolerancja wysokości 0 / -2 mm
wysokość pola magnetycznego 6 mm
dopuszczalne zużycie płyty biegunowej 8 mm
masa 35 kg
nominalna siła przyczepności 80 N/cm2
Rodzaj produktu Magnetyczne płyty mocujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 380700 350
EAN / GTIN 4045197310750
Numer producenta 245.01-350X150
Producent/osoba odpowiedzialna SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Opis

Wykonanie:

  • mocno przywierający układ magnesów neodymowych
  • magnetyczna płyta mocująca z magnesami trwałymi nr 380500
  • obracanie wokół osi podłużnej
  • zakres obrotu 0 − 45°. Dokładność kątowa ± 5 s. Płytka wzorcowa 3 mm przy 0°.
    Odchyłka płaskorównoległości ± 0,005 / 100 mm.
  • Poprzeczna podziałka biegunów: mosiądz 0,5 mm / stal 1,4 mm
  • B. wysoka dokładność przy płaskiej konstrukcji.

Zastosowanie:

Do szlifowania i obróbki elektroiskrowej.

W dostawie:

Drewniana kaseta i tabela przeliczeniowa stopni / minut na mm.