Sinusinis stalas su magnetine plokšte su nuolatiniais magnetais 350 mm

Prekės Nr.: 380700 350
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Polinės plokštės ilgis 350 mm
Plotis 150 mm
Atraminės plokštės plotis 165 mm
Atraminės plokštės ilgis 390 mm
Aukštis prie 0° 87 mm
Aukščio tolerancija 0 / -2 mm
Magnetinio lauko aukštis 6 mm
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas 8 mm
Svoris 35 kg
Nominalioji sukibimo jėga 80 N/cm2
Produkto rūšis Magnetinė užspaudimo plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 380700 350
EAN / GTIN 4045197310750
Gamintojo numeris 245.01-350X150

Aprašymas

Modelis:

  • Stiprių neodimio magnetų sistema.
  • Su užspaudimo plokšte su nuolatiniais magnetais Nr. 380500.
  • Pakreipimas išilgai ašies.
  • Posvyrio diapazonas 0 − 45°. Kampo tikslumas ±5 s. Pakišamo įdėklo dydis, kai 0° = 3 mm.
    Lygiagretumas ±0,005 / 100 mm.
  • Skersai išdėstyti poliai iš 0,5 mm žalvario / 1,4 mm plieno.
  • Aukščiausias tikslumas net ir mažiausiame aukštyje.

Paskirtis:

Šlifavimo darbams.

Tiekiama:

Su medine dėžute ir sinusine perskaičiavimo lentele iš laipsnių / minučių į mm.