Sinusna miza s trajno magnetno vpenjalno ploščo, Dolžina polove plošče: 350mm

Št. art.: 380700 350
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Dolžina polove plošče (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina polove plošče 350 mm
Širina 150 mm
Širina osnovne plošče 165 mm
Dolžina osnovne plošče 390 mm
Višina pri 0° 87 mm
Toleranca višine 0 / -2 mm
Višina magnetnega polja 6 mm
Obrabljivost polove plošče 8 mm
Masa 35 kg
Nazivna držalna sila 80 N/cm2
Vrsta izdelka Magnetna vpenjalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 380700 350
EAN/GTIN 4045197310750
Številka proizvajalca 245.01-350X150
Proizvajalec/odgovorna oseba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Opis

Izvedba:

  • Zmogljiv sistem prijemalnih neodimovih magnetov.
  • S trajno magnetno vpenjalno ploščo art. 380500.
  • Vrtljiva okoli vzdolžne osi.
  • Območje vrtenja 0−45°. Natančnost kota ± 5 s. Mera podlaganja pri 0° = 3 mm.
    Planparalelnost ± 0,005/100 mm.
  • Prečna delitev polove plošče 0,5 mm medenine/1,4 mm jekla.
  • Največja točnost pri izredno ploski izvedbi.

Uporaba:

Za stroje za brušenje in elektroerozijo.

Obseg dobave:

Vključno z leseno škatlo in tabelo za pretvarjanje stopinj / minut v mm.