Masă de fixare cu magnet permanent şi dispozitiv de înclinare sinus 350 mm

Cod articol: 380700 350
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea zonei polare 350 mm
Lăţime 150 mm
Lăţime placă de bază 165 mm
Lungime placă de bază 390 mm
Înălţime la 0° 87 mm
Toleranţă înălţime 0 / -2 mm
Înălţimea câmpului magnetic 6 mm
Rezistenţă la uzură a plăcii polare 8 mm
Greutate 35 kg
Forţă nominală de prindere 80 N/cm2
Tip produs Placă de strângere cu magnet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 380700 350
EAN / GTIN 4045197310750
Număr producător 245.01-350X150

Descriere

Execuţie:

  • Sistem magnetic performant cu magneţi neodim.
  • Cu placă de fixare cu magnet permanent Cod 380500.
  • Rotire în jurul axei longitudinale.
  • Rază de pivotare 0 − 45°. Precizie unghiulară ±5 s. Dimensiune la 0° = 3 mm.
    Paralelism plan ±0,005 / 100 mm.
  • Cu interval polar transversal alamă 0,5 mm / oţel 1,4 mm.
  • Precizie ridicată conferită de structura extrem de plată.

Aplicaţie:

Pentru operaţiuni de rectificare şi electroeroziune.

Livrare:

Inclusiv cutie din lemn şi tabel de convertire sinus a gradelor / minutelor în mm.