{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/8 cala | |
| Średnica zewnętrzna, czworokątem zewnętrznym | 17 mm | |
| Cechy szczególne, czworokątem zewnętrznym | Końcówka sferyczna | |
| Rodzaj produktu | przegub Cardana | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 65 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym |
| Numer artykułu | 3772Z | |
| EAN / GTIN | 4991644012312 | |
| Numer producenta | 3772Z | |
| Numer L | L60050 9577 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |