• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Doppelgelenk, Z-Serie

Artikel-Nr.: 3772Z
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung lose
Größe Antrieb, Innenvierkant 3/8 Zoll
Durchmesser außen, Außenvierkant 17 mm
Besonderheit, Außenvierkant Kugelkopf
Produktart Kardangelenk
Material Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche verchromt
Länge gesamt L 65 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb Außenvierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3772Z
EAN / GTIN 4991644012312
Herstellernummer 3772Z
L-Nummer L60050 9577
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 65 mm
  • Dimension D2: 17 mm
  • Antrieb: 3/8″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 3/8″
  • Aussenvierkant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän