{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | En vrac | |
| Taille du moteur, carré femelle | 3/8 pouce | |
| Diamètre extérieur, Carré mâle | 17 mm | |
| Particularité, Carré mâle | tête sphérique | |
| Type de produit | cardan | |
| Matériau | acier au chrome-molybdène | |
| Surface | avec chromage | |
| Longueur totale L | 65 mm | |
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | Carré mâle |
| Référence article | 3772Z | |
| EAN / GTIN | 4991644012312 | |
| Réf. fabricant | 3772Z | |
| Article hors catalogue | L60050 9577 | |
| Fabricant/personne responsable | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |