{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/8 cala | |
| Średnica zewnętrzna, czworokątem zewnętrznym | 18 mm | |
| Z głowicą przegubową, czworokątem zewnętrznym | tak | |
| Rodzaj produktu | przegub Cardana | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 42,5 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym |
| Numer artykułu | 3771Z | |
| EAN / GTIN | 4991644061846 | |
| Numer producenta | 3771Z | |
| Numer L | L60050 6483 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |