3/8″ Pieza de bisagra, Z-Serie 42.5 mm

Número de artículo: 3771Z
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Diámetro exterior, Cuadrado macho 18 mm
Con cabezal articulado, Cuadrado macho
Tipo de producto articulación cardán
Material acero al cromo molibdeno
Superficie cromado/a
Longitud total 42,5 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Cuadrado macho

Identificación y clasificación

Número de artículo 3771Z
EAN / GTIN 4991644061846
Número del fabricante 3771Z
Número L L60050 6483
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 42,5 mm
  • Dimensión D2: 18 mm
  • Conduzca: 3/8″
  • Toma cuadrada
  • Salida 3/8″
  • Plaza externa
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno