3/8″ Cardan universel, série-Z

Réf.: 3771Z
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
Taille du moteur, carré femelle 3/8 pouce
Diamètre extérieur, Carré mâle 18 mm
Avec tête articulée, Carré mâle oui
Type de produit cardan
Matériau acier au chrome-molybdène
Surface avec chromage
Longueur totale L 42,5 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie Carré mâle

Identification et classification

Référence article 3771Z
EAN / GTIN 4991644061846
Réf. fabricant 3771Z
Article hors catalogue L60050 6483
Fabricant/personne responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Description:

  • 3/8″ Cardan universel, série-Z