{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Kołpak ochronny | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| masa całkowita | 5 g | |
| Długość całkowita | 22 mm | |
| Wysokość całkowita | 17,5 mm | |
| Szerokość łącznie | 15 mm | |
| Montaż | wtykane |
| Numer artykułu | 377020 4 | |
| EAN / GTIN | 4020772099350 | |
| Numer producenta | 99358 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |