{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Kołpak ochronny | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| masa całkowita | 2 g | |
| Długość całkowita | 15 mm | |
| Wysokość całkowita | 12 mm | |
| Szerokość łącznie | 10 mm | |
| Montaż | wtykane |
| Numer artykułu | 377020 2 | |
| EAN / GTIN | 4020772099336 | |
| Numer producenta | 99333 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |