Zaščitna kapa, Tip: 4

Št. art.: 377020 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
466 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6893
za vijake M10
22 mm
Višina 17,5 mm
Vrsta izdelka Zaščitna kapa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 377020 4
EAN/GTIN 4020772099350
Številka proizvajalca 99358
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Guma, odporna proti olju.

Uporaba:

Za zaščito občutljivih obdelovancev.

Opomba:

  • 6/18 = ZK18 (novi standard = oznaka 6 na pritisni površini).
  • 6/19 = ZK19 (stari standard).
  • Najmanjša količina je 10 kosov za vsako velikost.