Kołpak ochronny, Typ: 1

Nr art.: 377020 1
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
1 212 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Kołpak ochronny
Materiał z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 12,5 mm
Wysokość całkowita 10 mm
Montaż wtykane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 377020 1
EAN / GTIN 4020772099329
Numer producenta 99325
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Guma olejoodporna.

Zastosowanie:

Do ochrony wrażliwej powierzchni detali.

Wskazówka:

  • 6/18 = wymiar pod klucz 18 ( nowa norma = oznaczenie „6“ na powierzchni dociskowej)
  • 6/19 = wymiar pod klucz 19 (stara norma)
  • minimalna dostawa każdej wielkości - 10 szt.