Tapa protectora, Tipo: 2

Número de artículo: 377020 2
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
1.976 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tapa protectora
Material plástico
Peso total 2 g
Longitud total 15 mm
Altura total 12 mm
Anchura total 10 mm
Montaje enchufable

Identificación y clasificación

Número de artículo 377020 2
EAN / GTIN 4020772099336
Número del fabricante 99333
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Goma resistente al aceite.

Aplicación:

Para proteger piezas de trabajo sensibles.

Nota:

  • 6/18 = SW18 (nueva norma = identificación 6 en la superficie de presión).
  • 6/19 = SW19 (norma antigua).
  • Compra mínima por tamaño 10 unidades.