Beschermkap 1

Artikelnummer: 377020 1
op aanvraag
Op voorraad
633 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6893
Voor schroeven M5
12,5 mm
Hoogte 10 mm
Producttype Beschermkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 377020 1
EAN/GTIN 4020772099329
Nummer fabrikant 99325

Omschrijving

Uitvoering:

Oliebestendig rubber.

Toepassing:

Ter bescherming van kwetsbare werkstukken.

Tip:

  • 6/18 = SW18 (nieuwe norm = markering 6 op aandrukvlak).
  • 6/19 = SW19 (oude norm).
  • Minimumafname per grootte 10 stuks.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen