{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cursa de reglare cârlig de prindere min. c | 28 mm | |
| Forța min. de suport F | 27.000 N | |
| Cursa de reglare cârlig de prindere max. c | 93 mm | |
| Diametrul găurii | 10,5 mm | |
| Tip produs | Dispozitiv de strângere cu articulaţie | |
| Cu alezaj | da | |
| Lungimea totală L | 313 mm | |
| Înălţimea totală H | 146 mm | |
| Material | oţel de îmbunătăţire; oţel turnat; plastic | |
| Greutate | 4,02 kg | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 376840 5 | |
| EAN / GTIN | 4020772093853 | |
| Număr producător | 93856 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |