Tensor de cierre pesado, Tipo: 5

Número de artículo: 376840 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recorrido de ajuste gancho de sujeción mín. c 28 mm
Fuerza de retención mín. F 27.000 N
Recorrido de ajuste gancho de sujeción máx. c 93 mm
Diámetro perforación 10,5 mm
Tipo de producto Tensor de cierre
Con perforación
Longitud total L 313 mm
Altura total H 146 mm
Material acero bonificado.; fundición de acero; plástico
Peso 4,02 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 376840 5
EAN / GTIN 4020772093853
Número del fabricante 93856
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Herramientas insertables para un ajuste controlado del par de apriete.