• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Dispositivi di fissaggio rapido orizzontale, Modello: 4

Codice art.: 376800 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
150 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Območje nastavljanja, napenjalni kavelj min. 59 mm
Zadrževalna sila min. 7.000 N
Območje nastavljanja, napenjalni kavelj maks. 123 mm
Premer izvrtine 8,5 mm
Vrsta izdelka zapiralni vpenjalniki
Z izvrtino da
Celotna dolžina 273 mm
Celotna višina 94,5 mm
Material jeklo
Masa 0,81 kg
Vsebina posamezni del

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376800 4
EAN / GTIN 4020772008628
Codice del produttore 557407
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Ausführung:

Komplett mit Gegenhalter.
  • Schnellspanner mit Kniehebelübersetzung.
  • Selbsthemmung verhindert das Öffnen.
  • Niete aus rostfreiem Stahl.
  • Handgriff aus ölbeständigem Kunststoff.
  • Spanner sind verzinkt.
  • Spannhaken mittels Gewinde verstellbar.
  • Lagerbuchsen einsatzgehärtet.
  • Lagerstellen gefettet.
  • Haken vergütet.

Verwendung:

Zum Verschließen von Behältern.

Hinweis:

  • Kompaktere Bauweise durch neuen Handgriff.
  • Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.