Sauterelle à crochet horizontale, Type: 4

Réf.: 376800 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
108 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Verschlussspanner horizontal, Typ: 4
Course de réglage crochet min. c 59 mm
Force d’attraction max. F 7 000 N
Course de réglage crochet max. c 123 mm
Diamètre alésage 8,5 mm
Distance trous min. k 32 mm; 35 mm
Distance trous max. k 32 mm; 46 mm
Hauteur de serrage 26 mm
Type de produit sauterelles à crochet
Avec alésage oui
Avec vis / filetage oui
Longueur totale L 273 mm
Hauteur totale H 94,5 mm
Matériau acier; acier inoxydable; acier pour traitement thermique; plastique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 376800 4
EAN / GTIN 4020772008628
Réf. fabricant 557407
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Complètes avec attache de crochet.
  • Sauterelles rapides avec système de démultiplication.
  • Le blocage automatique empêche toute ouverture de la sauterelle.
  • Rivets en acier inoxydable.
  • Poignée en plastique résistant à l’huile.
  • Sauterelles galvanisées.
  • Crochet de serrage réglable par un filet.
  • Coussinets cémentés.
  • Articulation graissée.
  • Crochet traité.

Utilisation:

Pour la fermeture de conteneurs.

Remarque(s):

  • Construction plus compacte grâce à la nouvelle poignée.
  • Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d’utilisation grâce à la meilleure prise en main.