łańcuch rolkowy

Nr art.: 376749
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Łańcuch
Długość łańcucha 1 485 mm
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376749
EAN / GTIN 4020772376741
Numer producenta 376749
Numer L L30130 740
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Łańcuch rolkowy, łańcuch rolkowy pojedynczy DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Powierzchnia: lśniąco czyste.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 24
  • Wielkość nominalna: 1500
  • L: 1485
  • B2: 54
  • B3: 38
  • N: 33
  • P: 38,100
  • maksymalna osiągalna
    siła zacisku: 120 kN
  • Masa: 10575 g