Catena a rulli

Codice art.: 376749
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Catena
Lunghezza catena 1.485 mm
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376749
EAN / GTIN 4020772376741
Codice del produttore 376749
Numero-L L30130 740
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Catena a rulli, catena a rulli singoli DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Superficie: ferro brillante.

Proprietà:

  • Dimensione: 24
  • Dimensione nominale: 1500
  • L: 1485
  • B2: 54
  • B3: 38
  • N: 33
  • P: 38,100
  • max. raggiungibile
    Forza di serraggio: 120 kN
  • Peso: 10575 g