• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollenkette

Artikel-Nr.: 376749
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Kette
Länge Kette 1.485 mm
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376749
EAN / GTIN 4020772376741
Herstellernummer 376749
L-Nummer L30130 740
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rollenkette, Einfach-Rollenkette DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Oberfläche: eisenblank.

Merkmal:

  • Größe: 24
  • Nenngröße: 1500
  • L: 1485
  • B2: 54
  • B3: 38
  • N: 33
  • P: 38,100
  • max. erreichbare
    Spannkraft: 120 kN
  • Gewicht: 10575 g