• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Valčeková reťaz

Č. pol.: 376749
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky 376749
EAN/GTIN 4020772376741
Číslo výrobcu 376749
Číslo L L30130 740
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Valčeková reťaz, jednovalčeková reťaz DIN 8187. ISO R 606 B
ST 37-2.
Povrch: jasné železo.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 24
  • Menovitá veľkosť: 1500
  • L: 1485
  • B2: 54
  • B3: 38
  • N: 33
  • P: 38,100
  • max. dosiahnuteľné
    Upínacia sila: 120kN
  • Hmotnosť: 10575 g