• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Dociski zaczepowe z zaczepem mocującym, Typ: 5

Nr art.: 376740 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. zakres regulacji haka mocującego 58 mm
Siła trzymania min. 5 000 N
Maks. zakres regulacji haka mocującego 72 mm
Grubość haka mocującego 10,75 mm
Średnica otworu 11,2 mm
Rodzaj produktu Dociski zamykające
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Długość całkowita 260,5 mm
Wysokość całkowita 69 mm
Materiał stal
Masa 0,85 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376740 5
EAN / GTIN 4020772094560
Numer producenta 94565
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

  • docisk szybkomocujący z przełożeniem na dźwigni 
  • blokada samohamowna zapobiega samoczynnemu otwarciu
  • nity ze stali nierdzewnej 
  • uchwyt z olejoodpornego tworzywa sztucznego 
  • dociski ocynkowane 
  • zaczepy regulowane za pomocą gwintu
  • tulejki łożyskowe utwardzane dyfuzyjnie 
  • łożyska nasmarowane 
  • zaczepy ulepszane cieplnie.

Zastosowanie:

do zamykania pojemników.